




CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PPMF 101212 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
D1 | 18 mm |
B | 12 mm |
B1 | 1 mm |
Material Mantel | PTFE Polyamide |
Material Lauffläche | PTFE Polyamide |
Wartung | Wartungsfrei |