




CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCMF151717B |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
D1 | 23 mm |
B | 17 mm |
B1 | 1 mm |
Material Mantel | Kohlenstoffstahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |