SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 353926 E

  • ERIKS:23768834
  • Hersteller:PCMF 353926 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Bundbuchse wird aus PTFE-Verbundwerkstoff gefertigt und verfügt über eine dünnwandige Ausführung für kompakte Einbausituationen. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen geeignet. Die Buchse ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und sorgt für eine effektive Wärmeableitung. Ihr wartungsfreier Betrieb gewährleistet eine lange Lebensdauer unter hoher Belastung.

Funktionen
  • PTFE-Verbundkonstruktion sorgt für geringe Reibung und Verschleiß sowie eine verlängerte Lebensdauer
  • Flanschausführung unterstützt axiale Belastung und vereinfacht die präzise Positionierung in Baugruppen
  • Die dünnwandige Bauweise ermöglicht die Installation in Anwendungen mit begrenztem Raum
  • Hohe Tragfähigkeit verbessert die Leistung in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Wartungsfreier Betrieb reduziert Ausfallzeiten und minimiert die Gesamtkosten des Eigentums
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wellen, die eine oszillierende oder rotierende Bewegung erfordern: 35 mm Bohrungspassung
  • Ideal für Industrieanlagen mit kompakten Anforderungen
  • Hochlastbuchsen: PTFE-Verbundwerkstoff
  • Kompatibel mit Linearführungssystemen in Automatisierungsanlagen: Flansch 47 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 353926 E
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d
35 mm
D
39 mm
D1
47 mm
B
26 mm
B1
2 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026