CHF 7.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCMF 353916 E |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
D1 | 47 mm |
B | 16 mm |
B1 | 2 mm |
Material Mantel | Kohlenstoffstahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |