SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 303416 E

  • ERIKS:23768831
  • Hersteller:PCMF 303416 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten trotz ihrer dünnwandigen Konstruktion auf. Das Design ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und eine effektive Wärmeableitung. Der wartungsfreie Betrieb gewährleistet Wirtschaftlichkeit und eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • PTFE-Verbundkonstruktion sorgt für geringe Reibung und einen reibungsloseren Betrieb
  • Die Flanschkonstruktion trägt axiale Lasten in eine Richtung und verhindert ein Verschieben
  • Die dünnwandige Bauweise ermöglicht die Installation in kompakten Räumen, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen.
  • Gute Wärmeableitung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten ohne Überhitzung
  • Wartungsfreier Betrieb reduziert Ausfallzeiten und senkt die gesamten Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit oszillierenden Mechanismen in der industriellen Automatisierung
  • Ideal für Geräte, die eine hohe Tragfähigkeit und kompakte Bauweise erfordern
  • Kompatibel mit rotierenden und linearen Bewegungseinheiten in Schwermaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 303416 E
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d
30 mm
D
34 mm
D1
42 mm
B
16 mm
B1
2 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 3.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026