CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.90inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCMF 252816.5 E |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 16.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
Material Mantel | Kohlenstoffstahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 3.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026