SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 252811.5 E

  • ERIKS:23768828
  • Hersteller:PCMF 252811.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen unter radialen und axialen Belastungen ausgelegt. Die dünnwandige Konstruktion trägt hohe Lasten und ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten. Eine effiziente Wärmeableitung erlaubt den Betrieb bei erhöhten Temperaturen und gewährleistet Stabilität in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Die dünnwandige Konstruktion trägt hohe Lasten und reduziert gleichzeitig den Platzbedarf bei der Montage
  • PTFE-Verbundmaterial gewährleistet geringe Reibung und hohe Gleitgeschwindigkeit für einen reibungsloseren Betrieb
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert Ausfallzeiten und senkt langfristige Instandhaltungskosten
  • Die Flanschgeometrie ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten für einen vielseitigen Einsatz
  • Gute Wärmeableitung erhält die Leistung bei hohen Betriebstemperaturen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine gleichmäßige lineare oder oszillierende Bewegung erfordern
  • Ideal für Anlagen, die hohen Betriebstemperaturen oder starker Belastung ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Baugruppen, die wartungsfreie Lagerlösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 252811.5 E
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
11.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d
25 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
11.5 mm
B1
1.5 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei