






CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.43inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCMF 202316.5 B |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 16.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
Material Mantel | Kohlenstoffstahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |