SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 182022 E

  • ERIKS:23768823
  • Hersteller:PCMF 182022 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SKF PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt trotz dünnwandiger Bauweise sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Die Buchse ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und eine effiziente Wärmeableitung. Der wartungsfreie Betrieb eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Dünnwandige Flanschkonstruktion ermöglicht die Installation in kompakten Baugruppen und engen Räumen
  • PTFE-Verbundwerkstoff ermöglicht eine hohe Gleitgeschwindigkeit für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und erfüllt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Wartungsfreie Konstruktion reduziert Ausfallzeiten und senkt die langfristigen Betriebskosten
  • Hohe Wärmeableitung unterstützt eine stabile Leistung unter hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit oszillierenden Wellen in Verpackungsmaschinen
  • Ideal für Linearbewegungssysteme mit minimalem Wartungsaufwand
  • Kompatibel mit kompakten industriellen Automatisierungsplattformen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 182022 E
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
18 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
22 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei