SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 151717 E

  • ERIKS:23768818
  • Hersteller:PCMF 151717 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Anwendungen konzipiert. Sie nimmt trotz dünnwandiger Ausführung sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Die Komponente gewährleistet eine gute Wärmeableitung und ermöglicht dadurch hohe Gleitgeschwindigkeiten sowie den Betrieb unter hohen Lasten. Der wartungsfreie Betrieb sorgt für eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • PTFE-Verbundwerkstoff minimiert die Reibung für gleichmäßigere lineare und rotierende Bewegungen
  • Wartungsfreier Betrieb verringert Ausfallzeiten und macht eine Nachschmierung überflüssig
  • Dünnwandige Bauweise ermöglicht kompakte Installationen bei begrenztem Platzangebot
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen zuverlässig
  • Gute Wärmeableitung erhält die Leistung bei hohen Betriebstemperaturen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die sowohl radiale als auch axiale Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für Geräte, die hohe Gleitgeschwindigkeiten auf engem Raum benötigen
  • Kompatibel mit industriellen Systemen, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 151717 E
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
15 mm
D
17 mm
D1
23 mm
B
17 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 1.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026