CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCMF 141617 E |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
D1 | 22 mm |
B | 17 mm |
B1 | 1 mm |
Material Mantel | Kohlenstoffstahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.87inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026