CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCMF 121415 E |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 15 mm |
B1 | 1 mm |
Material Mantel | Kohlenstoffstahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |