SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 121409 E

  • ERIKS:23768810
  • Hersteller:PCMF 121409 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt trotz dünnwandiger Bauweise sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Die Buchse ist wartungsfrei und ermöglicht relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Ihr Design sorgt für eine gute Wärmeableitung und den Betrieb unter hohen Belastungen.

Funktionen
  • Die dünnwandige Ausführung ermöglicht die Installation in kompakten Baugruppen mit minimalem Platzbedarf.
  • PTFE-Verbundwerkstoff ermöglicht einen reibungsarmen Betrieb zur Steigerung der Anlageneffizienz
  • Wartungsfreie Konstruktion verringert Ausfallzeiten und Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht eine vielseitige Integration in Bewegungssysteme
  • Gute Wärmeableitung gewährleistet eine stabile Leistung bei hohen Gleitgeschwindigkeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Linearschienen in Automatisierungssystemen
  • Ideal für Rundtische in Fertigungsanlagen
  • Kompatibel mit Schwenkarmen in Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 121409 E
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
9 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei