SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101212 E

  • ERIKS:23768807
  • Hersteller:PCMF 101212 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Anwendungen ausgelegt. Sie nimmt trotz ihrer dünnwandigen Bauweise sowohl radiale als auch axiale Lasten in eine Richtung auf. Das Material ermöglicht eine gute Wärmeableitung, unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten und verlängert die Lebensdauer. Der wartungsfreie Betrieb reduziert Ausfallzeiten und Kosten für industrielle Anwender.

Funktionen
  • Dünnwandige Bauweise trägt schwere Lasten in kompakten Räumen und verringert Installationsbeschränkungen
  • PTFE-Verbundwerkstoff bietet eine gute Wärmeableitung und ermöglicht höhere Gleitgeschwindigkeiten
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert den Schmierstoffbedarf und senkt die langfristigen Betriebskosten
  • Die Flanschausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und verbessert so die Anwendungsflexibilität.
  • Hohe Betriebstemperaturbeständigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit oszillierenden Wellen in Verpackungsmaschinen
  • Ideal für lineare Bewegungen in Automatisierungsanlagen
  • Kompatibel mit rotierenden Komponenten in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 101212 E
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
12 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei