SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101207 E

  • ERIKS:23768805
  • Hersteller:PCMF 101207 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten, einschließlich hoher Lasten, trotz ihrer dünnwandigen Bauweise auf. Die Buchse sorgt für eine gute Wärmeableitung und unterstützt relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfreier Betrieb und hohe Temperaturbeständigkeit sind zentrale Eigenschaften.

Funktionen
  • Dünnwandige PTFE-Verbundkonstruktion reduziert das Gewicht, ohne die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen
  • Die Flanschausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und bietet erhöhte betriebliche Flexibilität
  • Gute Wärmeableitung unterstützt eine stabile Funktion bei hohen Gleitgeschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert Ausfallzeiten und senkt die Gesamtkosten des Eigentums
  • Lange Lebensdauer gewährleistet eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, die eine oszillierende oder rotierende Wellenlagerung benötigen
  • Ideal für Geräte, die hohen thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Linearbewegungssystemen in der Industrieautomation
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 101207 E
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
7 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei