CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCMF 081009.5 E |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9.5 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
D1 | 15 mm |
B | 9.5 mm |
B1 | 1 mm |
Material Mantel | Kohlenstoffstahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |