SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 081007.5 E

  • ERIKS:23768803
  • Hersteller:PCMF 081007.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in eine Richtung, trotz ihrer dünnwandigen Konstruktion. Das Design gewährleistet eine effektive Wärmeableitung und unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten sowie Anwendungen mit hohen Lasten. Der wartungsfreie Betrieb verringert zudem den Serviceaufwand.

Funktionen
  • Dünnwandige PTFE-Verbundkonstruktion minimiert den Einbauraum und trägt hohe Lasten
  • Wartungsfreies Design verringert Wartungsintervalle und senkt Betriebskosten
  • Gute Wärmeableitung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und eine längere Lebensdauer der Komponenten
  • Der Flansch gewährleistet eine sichere axiale Positionierung und vereinfacht die Montage in Gehäusen
  • Lange Lebensdauer erhöht die Anlagenverfügbarkeit und die betriebliche Effizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit oszillierenden oder rotierenden Wellen in Industrieanlagen
  • Ideal für Linearschienen, die kompakte wartungsfreie Buchsen benötigen
  • Kompatibel mit Anlagen, die bei hohen Temperaturen und Lastanforderungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.62inkl. MwSt

575 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 081007.5 E
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
8 mm
D
10 mm
D1
15 mm
B
7.5 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei