SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 081005.5 E

  • ERIKS:23768801
  • Hersteller:PCMF 081005.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie trägt trotz dünnwandiger Ausführung sowohl radiale als auch axiale Lasten in eine Richtung. Die Buchse eignet sich für Anwendungen mit hohen Belastungen und sorgt für eine effektive Wärmeableitung, wodurch hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht werden.

Funktionen
  • Die dünnwandige Bauweise reduziert den Einbauraum und das Gewicht in kompakten Baugruppen.
  • PTFE-Verbundmaterial gewährleistet einen reibungsarmen Betrieb und minimiert den Verschleiß
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen mechanischen Umgebungen
  • Wartungsfreier Betrieb macht routinemäßige Nachschmierarbeiten überflüssig
  • Gute Wärmeableitung ermöglicht höhere Gleitgeschwindigkeiten ohne Leistungsverlust
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wellenbaugruppen, die eine kompakte Bauweise erfordern
  • wartungsfreie Buchsen
  • Ideal für oszillierende Verbindungen in Automatisierungs- und Robotikanlagen
  • Kompatibel mit Schwerlast-Stellantrieben in industriellen Bewegungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 081005.5 E
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
8 mm
D
10 mm
D1
15 mm
B
5.5 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026