Eriks
SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 060808 E

  • ERIKS:23768800
  • Hersteller:PCMF 060808 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDiese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen in industriellen Systemen ausgelegt. Die Komponente nimmt trotz dünnwandiger Bauweise sowohl radiale als auch axiale Lasten in eine Richtung auf. Hohe Gleitgeschwindigkeit und gute Wärmeableitung unterstützen den Betrieb bei erhöhten Temperaturen. Die wartungsfreie Ausführung reduziert Ausfallzeiten und ermöglicht eine lange Lebensdauer. Funktionen
  • PTFE-Verbundwerkstoff ermöglicht einen reibungsarmen Betrieb und verringert dadurch Verschleiß und Wartungsaufwand
  • Dünnwandige, aber robuste Konstruktion trägt schwere Lasten in kompakten Einbausituationen
  • Flanschausführung trägt axiale Last in eine Richtung und verhindert während des Einsatzes eine Verschiebung
  • Effiziente Wärmeableitung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten bei gleichbleibender Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert den Serviceaufwand und verbessert Betriebszeit sowie Zuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Industrieanlagen, die eine Lagerung für oszillierende oder rotierende Wellen benötigen
  • Ideal für Linearführungsmechanismen in Automatisierungsanlagen
  • Kompatibel mit Baugruppen, die hohen Belastungen und erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 060808 E
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
6 mm
D
8 mm
D1
12 mm
B
8 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei