CHF 74.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PRMF 808580 |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 80 mm |
Flanschdurchmesser | 100 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
D1 | 100 mm |
B | 80 mm |
B1 | 2.5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |