CHF 50.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PRMF 606560 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 60 mm |
Flanschdurchmesser | 75 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
D1 | 75 mm |
B | 60 mm |
B1 | 2.5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |