CHF 29.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PRMF 505550 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 65 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 50 mm |
B1 | 2.5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |