SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsarm Bronze /Bronze PRMF 404425

  • ERIKS:23769035
  • Hersteller:PRMF 404425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ob Fett oder Öl – ein Qualitätsschmierstoff reduziert die Reibung und den Verschleiß, indem er das Bronze-Gleitlager von dessen Welle trennt.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der gerollten SKF Bronze-Gleitlager zählen:
  • geringe Empfindlichkeit in verschmutzten Umgebungen
  • geringe Empfindlichkeit gegenüber Stoßbelastungen und Schwingungen auch im unteren Geschwindigkeitsbereich
  • gute Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Hebe- und Fördervorrichtungen
  • Baumaschinen aller Art
  • forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PRMF 404425
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
55 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d
40 mm
D
44 mm
D1
55 mm
B
25 mm
B1
2 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungsarm