CHF 14.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PRMF 353935 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 35 mm |
Flanschdurchmesser | 50 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
D1 | 50 mm |
B | 35 mm |
B1 | 2 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |