CHF 12.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PRMF 303430 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 45 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
D1 | 45 mm |
B | 30 mm |
B1 | 2 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |