SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsarm Bronze /Bronze PRMF 252825

  • ERIKS:23769031
  • Hersteller:PRMF 252825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ob Fett oder Öl – ein Qualitätsschmierstoff reduziert die Reibung und den Verschleiß, indem er das Bronze-Gleitlager von dessen Welle trennt.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der gerollten SKF Bronze-Gleitlager zählen:
  • geringe Empfindlichkeit in verschmutzten Umgebungen
  • geringe Empfindlichkeit gegenüber Stoßbelastungen und Schwingungen auch im unteren Geschwindigkeitsbereich
  • gute Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Hebe- und Fördervorrichtungen
  • Baumaschinen aller Art
  • forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PRMF 252825
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d
25 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
25 mm
B1
1.5 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungsarm