CHF 8.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PRMF 252815 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 15 mm |
B1 | 1.5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |