CHF 723.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 781.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BEAM |
Typ | Angular contact thrust ball bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 47.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 98 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.7 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2600 rpm |
Gewicht | 1.13 kg |