SKF Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager im Schwerlastbereich.
ERIKS:14202895
Hersteller:SNL 508-607
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Serien 2, 3, 5 und 6 ist für den Einsatz mit Standardlagergrößen und -konfigurationen ausgelegt. Es wird aus Gusseisen gefertigt und unterstützt sowohl Durchgangswellen- als auch Wellenendbefestigungen. Das Gehäuse ist für Lagersitze mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Breite von 39 mm geeignet und verfügt über eine Mittenhöhe von 60 mm. Das zweiteilige Design ermöglicht eine einfache Montage und Wartung in industriellen Anwendungen. Funktionen
Das zweiteilige Gehäusedesign vereinfacht die Installation und verringert die Montageausfallzeiten für Wartungsteams
Robustes Gusseisen bietet hohe Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Geeignet für einen Lagersitzdurchmesser von 80 mm und unterstützt eine Vielzahl von Industrielagern
Eine Spitzenhöhe von 60 mm ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung in Maschinenaufbauten
Ausgelegt für kosteneffiziente Lageranordnungen, die unnötige kundenspezifische Gehäuseanforderungen reduzieren
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Standardlagern in Förderanlagen
Ideal zur Montage an Schüttgutumschlaggeräten
Kompatibel mit Industrieventilatoren und Pumpenbaugruppen