SKF Geteiltes Stehlagergehäuse für große Lagereinheiten.
ERIKS:14602233
Hersteller:SNL 509 V
Überblick
Dieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL 2 3 5 und 6 Serie unterstützt effiziente Lageranordnungen in anspruchsvollen industriellen Anwendungen. Für eine maximale Lagerlebensdauer konzipiert, verfügt es über eine robuste Gussausführung und eine zweiteilige Bauweise. Das Gehäuse ist für einen Sitzdurchmesser von 85 mm und eine Sitzbreite von 30 mm ausgelegt und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb. Geeignet für sowohl Durchgangswellen- als auch Wellenendmontage.
Funktionen
Das zweiteilige Stehlagergehäuse ermöglicht eine unkomplizierte Installation und einen einfachen Wartungszugang
Gehäusematerial aus Gusseisen bietet hohe Festigkeit und Haltbarkeit für eine verlängerte Lebensdauer
Eine Lageraufnahmebreite von 30 mm gewährleistet eine stabile Lagerpositionierung unter Betriebsbelastungen
Vielseitige Befestigung für Durchgangswelle oder Wellenende erhöht die Anwendungsflexibilität
Die Fähigkeit zur Fettschmierung minimiert die innere Reibung und unterstützt die langfristige Leistungsfähigkeit
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit industriellen Fördersystemen, die eine robuste Lagerunterstützung erfordern
Ideal für Ventilatorbaugruppen, die eine zuverlässige Wellenausrichtung benötigen
Kompatibel mit Hochleistungspumpen in der Prozessindustrie