SKF

SKF Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl BLAB 367563 B

  • ERIKS:23760260
  • Hersteller:BLAB 367563 B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BLAB
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl