SKF

SKF Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl 362061

  • ERIKS:13196970
  • Hersteller:362061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'934.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'253.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
190 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl