SKF

SKF Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl 362060

  • ERIKS:24002243
  • Hersteller:362060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'406.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'601.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
140 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl