SKF

SKF Gelenklager GEH 20 TXG3E-2LS

  • ERIKS:14128481
  • Hersteller:GEH 20 TXG3E-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEH
Typ
Steel and PTFE Fabric Sliding Contact Surface Combination
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
B
25 mm
C
16 mm
d
20 mm
D
42 mm
dk
35.5 mm