SKF

SKF Gelenklager GE 25 ES/C2

  • ERIKS:11615605
  • Hersteller:GE 25 ES/C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE
Typ
Radial spherical plain bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
20 mm
B2
42 mm
d
25 mm
D
42 mm