CHF 8'271.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'941.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GE 200 TXG3A-2LS |
Typ | Radial Spherical Plain Bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 100 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE-Bronzegewebe |
B | 200 mm |
C | 130 mm |