CHF 6'089.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'582.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GE |
Typ | Radial Spherical Plain Bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 80 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
B | 160 mm |
B2 | 230 mm |
d | 160 mm |
D | 160 mm |