SKF

SKF Gelenklager BLRB 366481

  • ERIKS:12611306
  • Hersteller:BLRB 366481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BLRB
Typ
Spherical Plain Bearings
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
42 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Stahl, Standard