Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde SCF 45 ES

  • ERIKS:23769597
  • Hersteller:SCF 45 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit rechteckigen Anschweissende
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SCF..ES
Innendurchmesser
45 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
d
45 mm