Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde SCF 30 ES

  • ERIKS:23769594
  • Hersteller:SCF 30 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit rechteckigen Anschweissende
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SCF..ES
Innendurchmesser
30 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
22 mm
d
30 mm
D
66.5 mm