Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde SC 40 ES

  • ERIKS:23769587
  • Hersteller:SC 40 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit rundem Anschweissende
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SC..ES
Innendurchmesser
40 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
28 mm
d
40 mm
D
94 mm
Alternativen

CHF 150.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026