Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde SC 20 ES

  • ERIKS:23769583
  • Hersteller:SC 20 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit rundem Anschweissende

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SC..ES
Innendurchmesser
20 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
16 mm
d
20 mm
D
54 mm
Alternativen

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026