Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts SIR 60 ES

  • ERIKS:23769789
  • Hersteller:SIR 60 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl Gelenkkopf mit Innengewinde für Hydraulikzylinder
Zur Liste hinzufügen

CHF 584.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 631.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIR..ES
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 58x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
d
60 mm