Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts SIR 30 ES

  • ERIKS:23769785
  • Hersteller:SIR 30 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl Gelenkkopf mit Innengewinde für Hydraulikzylinder
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIR..ES
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 22x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
22 mm
d
30 mm
D
66 mm