Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts SIQG 32 ES

  • ERIKS:23769776
  • Hersteller:SIQG 32 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl Gelenkkopf mit Innengewinde für Hydraulikzylinder
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIQG..ES
Innendurchmesser
32 mm
Gewindegröße
M 27x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl