Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts SIQG 25 ES

  • ERIKS:23769775
  • Hersteller:SIQG 25 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl Gelenkkopf mit Innengewinde für Hydraulikzylinder
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIQG..ES
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl