Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts SIQG 12 ESA

  • ERIKS:23769771
  • Hersteller:SIQG 12 ESA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl Gelenkkopf mit Innengewinde für Hydraulikzylinder
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIQG..ES
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.25
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl