CHF 57.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SI..ES |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 16 mm |
d | 20 mm |
D | 54 mm |
CHF 68.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026