Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts Mit Dichtung SI 35 ES-2RS

  • ERIKS:23769676
  • Hersteller:SI 35 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde und Dichtscheiben auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SI..ES-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 208.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026