SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links SIL 12 E

  • ERIKS:23769729
  • Hersteller:SIL 12 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIL..E
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026